Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM48x24, 24 VAC, 6 Digits, Non Resettable - 99776904
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de tension d'entrée - 50 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
type de tension - AC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150045559
Réf. Sonepar
00137776904
Réf. Fournisseur
99776904
Marque
Crouzet
fréquence de tension d'entrée:
50 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
type de tension:
AC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
largeur en nombre de modules:
3
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Non


