Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM48x24, 24 VDC, 5 Digits, Resettable, Screw - 99776927
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de tension d'entrée - 0 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 5
type de tension - DC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150045610
Réf. Sonepar
00137776927
Réf. Fournisseur
99776927
Marque
Crouzet
fréquence de tension d'entrée:
0 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
5
type de tension:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
largeur en nombre de modules:
3
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Oui


