Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM48x24, 24 VDC, 6 Chiffres, Sans Reset - 99776907

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM48x24, 24 VDC, 6 Chiffres, Sans Reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de tension d'entrée - 0 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

  • type de tension - DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150045573

Réf. Sonepar

00137776907

Réf. Fournisseur

99776907

Marque

Crouzet

fréquence de tension d'entrée:

0 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

largeur en nombre de modules:

3

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Non

Compteur D'impulsions Électromécanique CIM48x24, 48 x 24 mm, Cadran Mécanique, 6 Chiffres, 24 VDC, Sans Fonction de Réinitialisation, Montage sur Panneau (Vis)