Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM48x36, 230 VAC, 5 Digits, Resettable - 99776710

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM48x36, 230 VAC, 5 Digits, Resettable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence de tension d'entrée - 50 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 5

  • type de tension - AC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150045498

Réf. Sonepar

00137776710

Réf. Fournisseur

99776710

Réf. Commerciale

Crouzet

fréquence de tension d'entrée:

50 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

5

type de tension:

AC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

36 mm

largeur en nombre de modules:

3

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

Electromechanical Impulse Counter CIM48x36, 48 x 36 mm, Mechanical Dial, 5 Digits, 230 VAC, With Reset Function, Panel Mount (Screw)