Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM48x36, 24 VAC, 5 Digits, Resettable - 99776713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de tension d'entrée - 50 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 5
type de tension - AC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3593150045511
Réf. Sonepar
00137776713
Réf. Fournisseur
99776713
Réf. Commerciale
Crouzet
fréquence de tension d'entrée:
50 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
5
type de tension:
AC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
36 mm
largeur en nombre de modules:
3
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Oui