Crouzet - Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x29, 110 VDC, 6 Chiffres, Sans Reset - 99774606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
type de tension - DC
adapté à un montage sur rail - Non
largeur - 56 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150051659
Réf. Sonepar
00137003000
Réf. Fournisseur
99774606
Marque
Crouzet
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
type de tension:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
29 mm
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Non
Compteur D'impulsions Électromécanique CIM56x29, 56 x 29 mm, Clavier Mécanique, 6 Chiffres, 110 VDC, Sans Fonction de Réinitialisation, Montage Sur Panneau (Clip)


