Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM56x29, 24 VDC, 6 Digits, Resettable - 99774612
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
type de tension - DC
adapté à un montage sur rail - Non
largeur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00137003002
Réf. Fournisseur
99774612
Marque
Crouzet
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
type de tension:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
29 mm
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
Electromechanical Impulse Counter CIM56x29, 56 x 29 mm, Mechanical Dial, 6 Digits, 24 VDC, With Reset Function, Panel Mount (Clip)


