Crouzet - Electronic Hour Counter CTR24, LCD, 8 Digits, NPN Input, Battery - 87622162

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electronic Hour Counter CTR24, LCD, 8 Digits, NPN Input, Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - numérique

  • plage de comptage - 99999 h

  • tension d'entrée - 0...0 V

  • type de tension - DC

  • fonction réinitialisation - contact à poussoir de réinitialisation/entrée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3593150044705

Réf. Sonepar

00137622162

Réf. Fournisseur

87622162

Réf. Commerciale

Crouzet

modèle:

numérique

plage de comptage:

99999 h

tension d'entrée:

0...0 V

type de tension:

DC

fonction réinitialisation:

contact à poussoir de réinitialisation/entrée

indicateur de fonctionnement:

Oui

nombre de chiffres:

8

fréquence de tension d'entrée:

0...0 Hz

type d’entraînement:

quartz

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

largeur en nombre de modules:

0

profondeur d'encastrement:

45 mm

largeur de la façade:

48 mm

hauteur de la façade:

24 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant:

24 mm

fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:

19 mm

indice de protection (IP):

IP65

Electronic Hour Counter CTR24, 48 x 24 mm, LCD Display, 8 Digits, NPN Input, Battery, Panel Mount (Clip)