Crouzet - Electronic Hour Counter CTR24, LCD, 8 Digits, PNP Input, 4-30 VDC - 87622161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
plage de comptage - 99999 h
tension d'entrée - 24...24 V
fonction réinitialisation - contact à poussoir de réinitialisation/entrée
indicateur de fonctionnement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3593150044712
Réf. Sonepar
00137622161
Réf. Fournisseur
87622161
Réf. Commerciale
Crouzet
modèle:
numérique
plage de comptage:
99999 h
tension d'entrée:
24...24 V
fonction réinitialisation:
contact à poussoir de réinitialisation/entrée
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
8
type d’entraînement:
quartz
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
profondeur d'encastrement:
45 mm
largeur de la façade:
48 mm
hauteur de la façade:
24 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:
19 mm
indice de protection (IP):
IP65