Crouzet - Electronic Impulse Counter CTR24, BLCD, 8 Digits, PNP Input, 10-260 VAC/DC - 87622081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 10...260 V
fréquence de tension d'entrée - 12000 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 8
tension d'entrée CA 60 Hz - 10...260 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150044682
Réf. Sonepar
00137622081
Réf. Fournisseur
87622081
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'entrée CA 50 Hz:
10...260 V
fréquence de tension d'entrée:
12000 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
8
tension d'entrée CA 60 Hz:
10...260 V
classe de précision:
1e+008
type de tension:
AC/DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0