Crouzet - Electronic Impulse Counter CTR24, LCD, 8 Digits, NPN Input, Battery - 87622062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 10...260 V
tension d'entrée CC - 4...30 V
fréquence de tension d'entrée - 12000 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3593150044644
Réf. Sonepar
00137622062
Réf. Fournisseur
87622062
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'entrée CA 50 Hz:
10...260 V
tension d'entrée CC:
4...30 V
fréquence de tension d'entrée:
12000 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
8
tension d'entrée CA 60 Hz:
10...260 V
classe de précision:
1e+008
type de tension:
AC/DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0