Crouzet - Em4 Nano-Plc Ethernet, B26-Et, 26 I/O, 24 Vdc - 88981133

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 8 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3593150047652

Réf. Sonepar

00137004765

Réf. Fournisseur

88981133

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

8 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

16

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

8

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

1

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

standard radio Bluetooth:

Oui

standard radio GSM:

Non

avec affichage:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

évolutif:

Oui

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

124 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

Logic Controller Em4 B26-Et 24Vdc Gloss Black