Crouzet - Em4 Nano-Plc Local, B26, 26 I/O, 24 Vdc - 88981103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
courant de commutation - 8 A
sortie avec relais - Oui
appareil de base - Oui
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3593150047164
Réf. Sonepar
00137981103
Réf. Fournisseur
88981103
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation DC:
24...24 V
courant de commutation:
8 A
sortie avec relais:
Oui
appareil de base:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées analogiques:
16
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
8
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
1
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio GSM:
Non
avec affichage:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
évolutif:
Oui
avec minuterie:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
124 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm