Crouzet - Essential Timer EMER8, 12-240 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 5 A, 0.1 - 20 h, 17.5 mm - 88829198
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...7800 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3593150044347
Réf. Sonepar
00137829198
Réf. Fournisseur
88829198
Marque
Crouzet
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...7800 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Oui
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
courant nominal:
5 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
1
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
1
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Oui
avec sortie de semiconducteur:
Non
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
montage du devant:
Oui


