Crouzet - Extension Millenium 3 Smart Xb10 - 6I/4O S 24 Vdc - 88974132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
courant de commutation - 0.5 A
sortie avec relais - Oui
appareil de base - Oui
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Millenium 3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3593150043647
Réf. Sonepar
00137974132
Réf. Fournisseur
88974132
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation DC:
24...24 V
courant de commutation:
0.5 A
sortie avec relais:
Oui
appareil de base:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées numériques:
6
nombre de sorties numériques:
4
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP40
évolutif:
Oui
avec minuterie:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
71 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm