Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Crouzet - Industrial Power Supply, 60W, 90-264 VAC/24 VDC, 2.5A - 89452062

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Industrial Power Supply, 60W, 90-264 VAC/24 VDC, 2.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • puissance dissipée - 60 W

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • 1ère sortie secondaire pour tension DC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150050317

Réf. Sonepar

00137002990

Réf. Fournisseur

89452062

Marque

Crouzet

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

2.5 A

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

1ère sortie secondaire pour tension DC:

24...24 V

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

264...264 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation assignée DC:

370...370 V

tension de sortie réglée:

Oui

stabilisé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

113.8 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

43 mm

hauteur:

109.8 mm

profondeur:

102.7 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Industrial Power Supply, Power 60W, Input90-264 VAC, Output 24 VDC, Current 2.5A