Crouzet - Industrial Power Supply, 96W, 90-264 VAC/12 VDC, 8A - 89452121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 8 A
puissance dissipée - 96 W
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension de sortie ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power Supply
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3593150050324
Réf. Sonepar
00137002989
Réf. Fournisseur
89452121
Réf. Commerciale
Crouzet
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
8 A
puissance dissipée:
96 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
stabilisé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
hauteur d'encastrement:
113.8 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
43 mm
hauteur:
109.8 mm
profondeur:
102.7 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1