Crouzet - Kit Millenium Slim CB8S, 88983002 with connectors, 8 I/O, static outputs, 24 VDC - 88983902

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 0.5 A

  • sortie avec relais - Non

  • appareil de base - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3593150048611

Réf. Sonepar

00137002842

Réf. Fournisseur

88983902

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

0.5 A

sortie avec relais:

Non

appareil de base:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

4

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

1

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

standard radio Bluetooth:

Oui

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP40

évolutif:

Oui

appareil d'extension:

Non

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

17.5 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

65 mm

Kit Millenium Slim CB8S,88983002 + connectors,8 I/O,2x convertible inputs digital/analog/high-speed, 2x convertible inputs digital/analog/PWM, 4x static/PWM outputs,24 VDC supply,Bluetooth connectivity,virtual display,datalog,free software