Crouzet - Limit switch, Classic, 8380 Series, 838030 - 83803001

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Limit switch, Classic, 8380 Series, 838030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur du capteur - 60.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150033815

Réf. Sonepar

00137001656

Réf. Fournisseur

83803001

Réf. Commerciale

Crouzet

finition de l'élément d'actionnement:

levier oscillant

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

indice de protection (IP):

IP55

hauteur du capteur:

60.5 mm

largeur du capteur:

25.5 mm

longueur du capteur:

27 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

sortie électronique:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de construction du boîtier:

Quader

avec affichage du statut:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Limit switch, Classic, Miniature, Plastic Housing, 8380 Series, Rotary head with momentary action - Plug-in body 838030, Snap action, supplied without lever