Crouzet - Limit switch, Classic, 8384 Series, 838400 - 83840001

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Limit switch, Classic, 8384 Series, 838400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur du capteur - 94 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150033884

Réf. Sonepar

00137001668

Réf. Fournisseur

83840001

Réf. Commerciale

Crouzet

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

indice de protection (IP):

IP66

hauteur du capteur:

94 mm

largeur du capteur:

56 mm

longueur du capteur:

36 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.2 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...70 °C

Limit switch, Classic, Standard, 8384 Series, Steel plunger 838400, Snap action,