Crouzet - Limit switch, Classic, 8384 Series, 838430 79210997 P52 - 83843013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant
matériau du boîtier/corps - métal
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
indice de protection (IP) - IP66
hauteur du capteur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00137843013
Réf. Fournisseur
83843013
Marque
Crouzet
finition de l'élément d'actionnement:
levier oscillant
matériau du boîtier/corps:
métal
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
indice de protection (IP):
IP66
hauteur du capteur:
96 mm
largeur du capteur:
56 mm
longueur du capteur:
36 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.2 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-20...70 °C


