Crouzet - Limit switch, Classic, 8384 Series, 838460 - 83846001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - tige à ressort
matériau du boîtier/corps - métal
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
indice de protection (IP) - IP66
hauteur du capteur - 175 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150033921
Réf. Sonepar
00137001682
Réf. Fournisseur
83846001
Réf. Commerciale
Crouzet
finition de l'élément d'actionnement:
tige à ressort
matériau du boîtier/corps:
métal
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
indice de protection (IP):
IP66
hauteur du capteur:
175 mm
largeur du capteur:
56 mm
longueur du capteur:
36 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.2 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-10...70 °C