fin de vie

Crouzet - Limit switch, Classic, 8387 Series, 838701 CON LAT 4B - 83870140

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Limit switch, Classic, 8387 Series, 838701 CON LAT 4B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • hauteur du capteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150038117

Réf. Sonepar

00137001791

Réf. Fournisseur

83870140

Marque

Crouzet

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

indice de protection (IP):

IP66/IP67

hauteur du capteur:

60 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

16 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.3 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Limit switch, Classic, Compact Prewired, 'EN' Size, 8387 Series, Metal plunger 838701, Snap action, Connector output, On side, 4 pins