Crouzet - Limit switch, Specific, 83589 Series, 835890 I 0.5 - 83589031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné
indice de protection (IP) - IP66/IP67
hauteur du capteur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150037868
Réf. Sonepar
00137001581
Réf. Fournisseur
83589031
Marque
Crouzet
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
indice de protection (IP):
IP66/IP67
hauteur du capteur:
70 mm
largeur du capteur:
25 mm
longueur du capteur:
25 mm
diamètre du capteur:
16 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
2.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.1 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-40...85 °C


