Crouzet - Limit switch, Specific, 8373 Series, 83731 I 0.5 - 83731316

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Limit switch, Specific, 8373 Series, 83731 I 0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur du capteur - 46.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150033341

Réf. Sonepar

00137001594

Réf. Fournisseur

83731316

Marque

Crouzet

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

indice de protection (IP):

IP66

hauteur du capteur:

46.5 mm

largeur du capteur:

22 mm

longueur du capteur:

49 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec affichage du statut:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-5...70 °C

Limit switch, Specific, Low Profile, 8373 Series, Protected metal plunger 83731, Snap action, Changeover - SPDT (form C), Cable output 0.5 m