Crouzet - Limit switch, Specific, 8373 Series, 83731 I 2.0 - 83731310

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Limit switch, Specific, 8373 Series, 83731 I 2.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150049793

Réf. Sonepar

00137731310

Réf. Fournisseur

83731310

Réf. Commerciale

Crouzet

indice de protection (IP):

IP66

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

Limit switch, Specific, Low Profile, 8373 Series, Protected metal plunger 83731, Snap action, Changeover - SPDT (form C), Cable output 2.0 m