Crouzet - Microswitch, Classic, 83106 Series, 831060 I W3 - 83106022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - sans
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
hauteur du capteur - 13.6 mm
largeur du capteur - 12.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150031675
Réf. Sonepar
00137001257
Réf. Fournisseur
83106022
Marque
Crouzet
finition de l'élément d'actionnement:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
hauteur du capteur:
13.6 mm
largeur du capteur:
12.6 mm
longueur du capteur:
32 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
5 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
nickelé
avec affichage du statut:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-40...85 °C


