Crouzet - Microswitch, Classic, 83123 Series, 83123 I 0.5 - 83123018

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Microswitch, Classic, 83123 Series, 83123 I 0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur du capteur - 18.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150037776

Réf. Sonepar

00137001304

Réf. Fournisseur

83123018

Réf. Commerciale

Crouzet

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

indice de protection (IP):

IP66

hauteur du capteur:

18.3 mm

largeur du capteur:

32 mm

longueur du capteur:

71 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de construction du boîtier:

Quader

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

0...85 °C

Microswitch, Classic, Sealed, Rubber housing, 83123 Series, Standard, Snap action, Changeover - SPDT (form C), Cable output 0.5 m