Crouzet - Microswitch, Miniature, 83137 Series, 831370 I W3 - 83137004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - levier à tige
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
hauteur du capteur - 18 mm
largeur du capteur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150031941
Réf. Sonepar
00137001337
Réf. Fournisseur
83137004
Réf. Commerciale
Crouzet
finition de l'élément d'actionnement:
levier à tige
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
hauteur du capteur:
18 mm
largeur du capteur:
12 mm
longueur du capteur:
29.6 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
5 A
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de construction du boîtier:
Quader
avec affichage du statut:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-20...125 °C