Crouzet - Microswitch, Miniature, 83137 Series, 831370 I W3 SP286730 - 83137031

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Microswitch, Miniature, 83137 Series, 831370 I W3 SP286730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant ajustable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • hauteur du capteur - 18 mm

  • largeur du capteur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00137137034

Réf. Fournisseur

83137031

Réf. Commerciale

Crouzet

finition de l'élément d'actionnement:

levier oscillant ajustable

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

hauteur du capteur:

18 mm

largeur du capteur:

12 mm

longueur du capteur:

29.6 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de construction du boîtier:

Quader

Microswitch, Miniature, Rotary action, 83137 Series, Standard 831370, Snap action, Changeover - SPDT (form C), Quick-connect 6.3x0.8 terminals, Special features acc. SP286730