Crouzet - Microswitch, Miniature, 83160 Series, 831600 I W3 - 83160006

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Microswitch, Miniature, 83160 Series, 831600 I W3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 15.8 mm

  • largeur du capteur - 27.8 mm

  • longueur du capteur - 10 mm

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 16 A

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150032191

Réf. Sonepar

00137001381

Réf. Fournisseur

83160006

Réf. Commerciale

Crouzet

hauteur du capteur:

15.8 mm

largeur du capteur:

27.8 mm

longueur du capteur:

10 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

16 A

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

Microswitch, Miniature, Heavy duty, 83160 Series, Standard 831600, Snap action, Changeover - SPDT (form C), Quick-connect 6.3x0.8 terminals