Crouzet - Microswitch, Miniature, V3-83161 Series, 831613 I W3 - 83161338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
hauteur du capteur - 13.2 mm
largeur du capteur - 10.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150032481
Réf. Sonepar
00137001421
Réf. Fournisseur
83161338
Réf. Commerciale
Crouzet
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
hauteur du capteur:
13.2 mm
largeur du capteur:
10.3 mm
longueur du capteur:
27.8 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
16 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de construction du boîtier:
Quader
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-20...125 °C