Crouzet - Millenium 3 Essential Xb26- 16I/10O S 24Vdc - 88970152

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Millenium 3  Essential Xb26- 16I/10O S  24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 0.5 A

  • sortie avec relais - Non

  • appareil de base - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3593150043043

Réf. Sonepar

00137002356

Réf. Fournisseur

88970152

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

0.5 A

sortie avec relais:

Non

appareil de base:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

4

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

10

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

supporte protocole Modbus:

Oui

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP40

évolutif:

Oui

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

124 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Microcontroleur 3 Ext M3 Essential Xb26S-24Vdc