Crouzet - Millenium 3 Essential Xd26- 16I/10O R 12Vdc - 88970165

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Millenium 3  Essential Xd26- 16I/10O  R 12Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 12...12 V

  • courant de commutation - 8 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3593150025988

Réf. Sonepar

00137002364

Réf. Fournisseur

88970165

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation DC:

12...12 V

courant de commutation:

8 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

10

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

supporte protocole Modbus:

Oui

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP40

évolutif:

Oui

appareil d'extension:

Non

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

124 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Microcontroleur 3 Ext M3 Essential Xd26-12Vdc