Crouzet - Millenium 3 Extension Xa03 3Pt100 24Vdc - 88970800

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Millenium 3 Extension Xa03  3Pt100  24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 0 A

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées analogiques - 3

  • nombre de sorties analogiques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3593150049878

Réf. Sonepar

00137002403

Réf. Fournisseur

88970800

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

0 A

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

avec affichage:

Non

évolutif:

Non

avec minuterie:

Non

Logic Controller 3 Ext M3 Xa03-24Vdc 3Pt100