Crouzet - Millenium 3 Extension Xr06R 12Vdc - 88970215
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 12...12 V
courant de commutation - 8 A
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Millenium 3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3593150026022
Réf. Sonepar
00137002368
Réf. Fournisseur
88970215
Marque
Crouzet
tension d'alimentation DC:
12...12 V
courant de commutation:
8 A
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
4
nombre de sorties numériques:
2
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
évolutif:
Non
avec minuterie:
Oui


