Crouzet - Millenium 3 Digital Extension XR10R, 10 I/Os, 24 VDC - 88970221

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Millenium 3 Digital Extension XR10R, 10 I/Os, 24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 8 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150026039

Réf. Sonepar

00137002369

Réf. Fournisseur

88970221

Marque

Crouzet

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

8 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

nombre d’entrées numériques:

6

nombre de sorties numériques:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

avec affichage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

évolutif:

Non

appareil d'extension:

Oui

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau b

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

Millenium 3 (M3) Digital Extension XR10, 10 I/Os, 6 Entrées digitales, 4 sorties statiques (8 A), 24 VDC