Crouzet - Extension Analogique Millenium Evo, XAP10, 24 VDC - 88975303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 10...28 V
nombre d’entrées numériques - 6
nombre de sorties numériques - 2
nombre d’entrées analogiques - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150048314
Réf. Sonepar
00137004831
Réf. Fournisseur
88975303
Marque
Crouzet
type de tension d’alimentation:
DC
tension de sortie au niveau de la sortie numérique:
10...28 V
nombre d’entrées numériques:
6
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
2
entrées/sorties numériques, configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
0.8 mA
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie au niveau de la sortie numérique:
0.5 A
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:
Oui
entrée analogique, courant:
Oui
entrée analogique, tension:
Oui
entrée analogique, résistance:
Oui
entrée analogique, thermomètre à résistance:
Oui
entrée analogique, thermocouple:
Non
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
signal d'entrée analogique configurable:
Oui
sortie analogique, courant:
Non
sortie analogique, tension:
Oui
résolution des sorties analogiques:
10 Bit
signal de sortie analogique configurable:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
10...10 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60.4 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
61.1 mm


