Crouzet - Millenium Evo Logic Controller, Xdp24, With Display, 24 I/O, 24 Vdc - 88975101

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...288 V

  • courant de commutation - 8 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3593150048284

Réf. Sonepar

00137004828

Réf. Fournisseur

88975101

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...288 V

courant de commutation:

8 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

8

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

1

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

évolutif:

Oui

appareil d'extension:

Non

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

124.6 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

62 mm

Milleniumevo Smart Relay, Display, 24 Vdc, 16 Digital Inputs (8 Analog - 4 High Speed), 8 Relays Digital Outputs , Local Datalog, Free Soft, Mem. 1024 Blocs, Specific Fbd, 32 Bits Mangement, Modbus Rs485, Bluetooth/Virtual Display Opt.