Crouzet - Module Logic Controller 3 Millenium 3 Nbr12- 8I/4O R 24Vdc - 88973001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
courant de commutation - 8 A
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Millenium 3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3593150039404
Réf. Sonepar
00137002413
Réf. Fournisseur
88973001
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation DC:
24...24 V
courant de commutation:
8 A
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
4
avec affichage:
Non
évolutif:
Non
avec minuterie:
Oui