Crouzet - Multifunction Counter CTR48, BLCD, PNP/NPN/Voltage, 2 OUT, 10-30 VDC, 1 Preset - 87621111

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Multifunction Counter CTR48, BLCD, PNP/NPN/Voltage, 2 OUT, 10-30 VDC, 1 Preset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence de tension d'entrée - 0 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

  • type de tension - DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150044484

Réf. Sonepar

00137621111

Réf. Fournisseur

87621111

Réf. Commerciale

Crouzet

fréquence de tension d'entrée:

0 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

largeur en nombre de modules:

3

système de mesure:

numérique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

Multifunction Counter CTR48 (Preset, Multi-Totalizer, Chronometer, Ratemeter), 48 x 48 mm, Orange Backlit LCD Display, 6 Digits, PNP/NPN/Voltage Input, 1 x 5 A (Changeover) + 1 x 30 mA (SSR) Outputs, 10-30 VDC, 1 Preset, Panel Mount (Clip)