Crouzet - Multifunction Counter CTR48, BLCD, PNP/NPN/Voltage, 4 OUT, 24 VAC, 2 Presets - 87621122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de tension d'entrée - 0 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
type de tension - AC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3593150044507
Réf. Sonepar
00137621122
Réf. Fournisseur
87621122
Réf. Commerciale
Crouzet
fréquence de tension d'entrée:
0 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
type de tension:
AC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
largeur en nombre de modules:
3
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui