Crouzet - Multifunction Counter CTR48, MLCD, PNP/NPN/Voltage, 2 OUT, 10-30 VDC, 1 Preset - 87621211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de tension d'entrée - 0 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
type de tension - DC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150044545
Réf. Sonepar
00137621211
Réf. Fournisseur
87621211
Réf. Commerciale
Crouzet
fréquence de tension d'entrée:
0 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
type de tension:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
largeur en nombre de modules:
3
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1