Crouzet - Relais de controle de courant Eih 24 Vdc - 84871030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 10...10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
fenêtre monophasée possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3593150012407
Réf. Sonepar
00137002009
Réf. Fournisseur
84871030
Réf. Commerciale
Crouzet
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
10...10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
fenêtre monophasée possible:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
100 mm
type de tension d’alimentation:
DC