Crouzet - Relais de controle de niveau Enrm 24-240Vuc - 84870210

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Relais de controle de niveau Enrm 24-240Vuc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 2

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150046969

Réf. Sonepar

00137870210

Réf. Fournisseur

84870210

Marque

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

2

délai de retard à l'appel max. admissible:

0 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.1 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

73 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

Level Control Relay Enrm 24-240Vuc