Crouzet - Relais de controle de niveau Hnm 24-240 V AC/DC - 84870700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d'entrées d'électrode - 2
délai de retard à l'appel max. admissible - 4 s
principe de mesure physique - conducteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3593150022482
Réf. Sonepar
00137002000
Réf. Fournisseur
84870700
Réf. Commerciale
Crouzet
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'entrées d'électrode:
2
délai de retard à l'appel max. admissible:
4 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.1 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
65 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V