Crouzet - Relais de contrôle de phase Hwua 3X220/480 Vac - 84873026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
sous-tension triphasée possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150022345
Réf. Sonepar
00137002045
Réf. Fournisseur
84873026
Réf. Commerciale
Crouzet
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Oui
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Oui
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
10 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
10 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
69 mm