Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Crouzet - Relais de controle de phase Mwu 3X208/480 Vac - 84873023

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Relais de controle de phase Mwu 3X208/480 Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 183...528 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150022314

Réf. Sonepar

00137002042

Réf. Fournisseur

84873023

Marque

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

183...528 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

10 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

10 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

69 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...480 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Relais de controle de phase Mwu 3X208/480 Vac