Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Crouzet - Relais de controle de tension H3Usn 3X120/277 Vac - 84873221

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Relais de controle de tension H3Usn 3X120/277 Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 96...332 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150022291

Réf. Sonepar

00137002049

Réf. Fournisseur

84873221

Marque

Crouzet

plage de mesure de la tension 1:

96...332 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

plage de mesure de la tension 2:

96...332 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.3 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.3 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

64.8 mm

Relais de controle de tension H3Usn 3X120/277 Vac