Crouzet - Relais de contrôle de tension M3Us 3X208/ 480 Vac - 84873222
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 183...528 V
type de tension de la plage de mesure - AC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150022307
Réf. Sonepar
00137002050
Réf. Fournisseur
84873222
Marque
Crouzet
plage de mesure de la tension 1:
183...528 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Oui
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Oui
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
plage de mesure de la tension 2:
183...528 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.3 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.3 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
69 mm


